冒険王【クリップオン&眼鏡対応タイプ】 サイドカバーエプロン R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38509190 品番 CAR-1S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!

用途サイドガード仕様 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで) フレームブラック(クリップ式) レンズスモーク(サイドガード式)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする