climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット用スポイト/ピペッター
安全ピペッター CL5900シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
38509276
品番
CL5900-04-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シリコン 50mL [4101-05]
材質
シリコン
色
白
容量(mL)
50
穴径(Φmm)
約5
アズワン品番
61-0062-02