climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット用スポイト/ピペッター
安全ピペッター CL5900シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
50
注文コード
38509285
品番
CL5900-05-10
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ゴム ブルー 50mL [4102-05]
材質
ゴム
色
ブルー
容量(mL)
50
穴径(Φmm)
約5
アズワン品番
61-0062-03