cheero TouchBone 骨伝導イヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38509951 品番CHE-628-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

次世代の骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンが新登場!
従来のイヤホンと異なり、耳をふさがず骨を通じて聴覚神経に音を届けるので、「家事をしながら」「WEB会議をしながら」周りの音を逃がさずに「ながら聴き」が可能!
耳にかけるだけで長時間の装着も負担が少なく、テレワークやオンライン授業にも最適なイヤホンです。

付属品充電用USB-A to micro USB ケーブル, 取扱説明書 / 保証書(1年間), Touchbone専用ポーチ 仕様連続通話/音楽再生時間:約 5〜6 時間 寸法(mm)(本体)約 137 × 102 × 49 ブラック 本体質量(g)約 34 入力5V / 1A 充電時間約 1.5時間 バッテリー容量(mAh)150 防水保護等級IPX5 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)最大約10(障害物無) 対応コーデックSBC, AAC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする