まくらマキコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38509969 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

速乾!さらりと巻くだけ、4重ガーゼ枕カバー。
シンプルでおしゃれな今治タオルのガーゼ枕カバーです。
特殊構造の4重ガーゼで朝までズレずにしっかり枕を包み込みます。巻き込み部分は乾きやすい1重ガーゼです。
顔に寝跡がつきにくい、柔らかな手触りが特徴です。
今治認定タオルで吸水性がよく速乾性にも優れています。
取り付け取り外しも簡単でこまめに洗濯することで清潔にお使いいただけます。
通気性が良く優しい肌触りは、赤ちゃんのお昼寝ケットにもお使いいただけます。
安心の品質、日本製です。

材質綿100% ベージュ 幅(cm)60 本体質量(g)105 高さ(cm)83 認定番号今治タオル:第2019-290号
注意
※パッケージはやわらかい素材の為、折れたり変形したりする可能がございます。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする