ピンチフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード38510005 品番FIN-696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

吊るしてかけて浮かせる収納♪アイディア次第で用途無限大!細々したツール、チューブなどをはさみ、上部のフックでひっかけてどこでも簡単に収納が作れるクリップフック四個セットです。
錆に強いステンレス製のため、キッチン、浴室、洗面所などの水まわりにおすすめ。冷蔵庫や戸棚の整理整頓、ツールの水切り等にお役立てください。
写真やポストカード、ドライフラワーなどを飾るインテリアにもおすすめです。どんなものにも合わせやすいシンプルなデザインは見せる収納にも使えます。
はさんだ跡がつきにくいため、ハンガーのバー部分にかけて帽子や靴下、ストールなど翌日の服のコーディネートをセットしたり、ファッション小物のクローゼット収納にも役立ちます。

材質18-8ステンレス シルバー 奥行(mm)本体:55 幅(cm)本体:2.2 耐荷重(kg)0.5 高さ(cm)本体:9.5
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする