曜日別特売
- ウルトラホワイト 946ml×2本 ポンプノズル&染み抜きミニボトル付 ベストハウス 38510057

- ウルトラホワイト 946ml×2本 ポンプノズル&染み抜きミニボトル付 ベストハウス 38510057
- ウルトラホワイト 946ml×2本 ポンプノズル&染み抜きミニボトル付 ベストハウス 38510057

ウルトラホワイト 946ml×2本 ポンプノズル&染み抜きミニボトル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(946mL×2本)注文コード38510057品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【セット内容】
・ウルトラホワイト 946ml×2本
・ポンプノズル×2本
・シミ抜きボトル×1個無香料・蛍光増白剤無配合・酵素無配合!香りや見た目でニオイや汚れをごまかさない洗濯洗剤です。
1. 驚きの消臭力 独自の電解テクノロジーにより、臭いのモトや原因となる汚れを繊維の奥から浮かせて取り除きます。
なので今まで取り除くことができなかったイヤなニオイや部屋干しのニオイまで、すっきりと取り除くことができます。ペット臭やタバコのニオイ、加齢臭、部活動のユニフォームなどにもオススメです。
2. 優れた洗浄力 従来の洗濯洗剤のように、界面活性剤や酵素・ビルダーといったもので汚れを落とすのと異なる電解テクノロジーにより、今まで落とせなかった汚れを繊維の奥からすっきりと洗い上げます。
3. 柔軟剤を入れなくてもふっくら しっかりとした洗浄力ながらも、繊維をやさしく洗い上げる「電解クリーニングテクノロジー」により、柔軟剤を入れなくても柔らかく洗いあげます。柔軟剤を入れることにより、汗や水分を吸い取りにくくなってしまっていた問題も解決することができます。

容量(mL)946液性アルカリ性香り無香繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする