JOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38510206 品番 1240-5355-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600

完全防水の大きいサイズの長靴
JOLDICのDX-2完全防水の長靴です。
・履き口からの雨の侵入が心配
・自分の足に合った大きなサイズの長靴が売っていない
・足に合うサイズがあっても耐久性が心配
そんなお悩みをすべて解消してくれる30cmのレインブーツ。
農作業、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にもおすすめの長靴です。
完全防水仕様に加え、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造になっているため、一般的なゴム1層の長靴と比べると胴体強度は約3倍!
調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。
凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。
かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。
徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の長靴は、働く男性をサポートする軽くて丈夫な長靴です。

仕様調節ひも有/完全防水/4層構造/吸汗ライニング その他【筒高】33cm ネイビー 混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー) 足幅EE 適応30 足首周り(cm)43 ふくらはぎ周り(cm)43 ヒール(cm)3 履口回り(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする