JOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38510249 品番 1240-5356-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700

鉄先芯入り、強度3倍の4層構造。完全防水の大きいサイズの長靴
大きいサイズのJOLDICのセフティDX安全長靴です。
完全防水のため雨水が染みてこないのはもちろん、「ナイロン」「ゴム」「メッシュ」「ゴム」の4層構造レインブーツは、ゴム1層の長靴と比べると胴体強度はなんと約3倍!
調整ヒモで自分のふくらはぎのサイズに合わせて調整可能で、履き口からの雨や雪の侵入も防げます。
凸凹の靴底で滑りにくく、足元の悪い現場でも安心。
かかと部分の「テイクオフカウンター」で、もう片方の足でひっかけ手を使わずに長靴を脱ぐこともできます。
徹底した製品作りで評価が高い福山ゴム製の作業用ブーツは、働く人のことを考えた軽くて丈夫。また鉄製先芯が入ったタイプなので、より安全性が高いのも特徴です。
吸汗ライニング付きで、爽快な履き心地です。
農作業をされる方、工事現場、雨の日に外で仕事をされる方にオススメのセフティ長靴です。

仕様調節ひも有/完全防水/6層構造/吸汗ライニング/鉄製先芯入り その他【筒高】38cm ネイビー 混率(%)【アッパー】ラバー / メッシュ / (吸汗メリヤス裏) 【アウターソール】モールド底(ラバー) 足幅EE 適応32 足首周り(cm)44.5 ふくらはぎ周り(cm)48 ヒール(cm)3 履口回り(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする