曜日別特売
60141 eボンベポスト #20 SANKA 38510267

60141 eボンベポスト #20 SANKA 38510267
60141 eボンベポスト #20 SANKA 38510267

eボンベポスト #20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード38510267品番60141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。
プロパンボンベをリサイクルした製品です。
取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。
#20、#50はネームプレート付き。
アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)

用途間違い防止のステッカー付幅(mm)445質量(kg)28レッド高さ(mm)750奥行(mm)465
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする