曜日別特売
カートリッジ059H K リユース 品 リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライ 38510355

リユーストナーカートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
印刷枚数15500枚
内容量1本注文コード38510355品番カートリッジ059H K リユース 品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合機種キヤノン LBP862Ci / 861C / 852Ci / 851Cブラック適合規格E&Qマーク/グリーン購入法印刷枚数15500枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする