ラクテム
ラクテムの プラグ・止め輪・ピン
ラクテムの プラグ・キャップ
ラクテムの カバー/キャップ
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
38510626
品番
TSCSW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
色
白
寸法D(mm)
4
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
4.5
適合サイズ
R1/16
寸法T1(mm)
2
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※R1/16及びR1/8のみ寸法D1部はねじ径より大きくなる場合がある為、沈みプラグへ使用する際には事前に深さをご確認ください。