※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDQ30×1.5-M16 NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38510726 NDQ30×1.5-M16 NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38510726

NDQ 角パイプ用ジョイント

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 ねじ径M16 注文コード38510726 品番NDQ30×1.5-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は寸法A・ねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)6 寸法C(mm)33 寸法D(mm)27.5 寸法E(mm)M16×2 寸法F(mm)20 寸法G(mm)30 寸法H(mm)27 ねじ径M16 許容荷重(N)5000 ねじピッチ(mm)2 トラスコ品番805-8022 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38510726 NDQ30×1.5-M16 14183569 NDQ30X1.5-M16 角パイプ用ジョイント Elesa 角パイプ用ジョイント Elesa 1個 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
自作作業台のキャスター台座に
建設業・工事業

初めて購入したがしっかりとした造りで満足ですね。流石イマオは名の知れたメーカーなので安心です。

対象商品:
38510762
2021-06-25
用途:
設備の脚改善(アジャスタのない軽量鉄骨切り落とし構造mの脚を安定設置できるよう改造)に供する。
株式会社オーレックス 様

角パイプ構造の加工台にスクリュアジャスタフットを組み込むのに採用。
プラスチックハンマー等で打ち込むだけで取付可能。
抜け止めが必要なら、長めのタッピングビスをパイプ横から数本打ち込めばよい。
後は、アジャスタフットを捩じ込むだけで良い。
アジャスタ用ネジは仕上がりが良く(ややオーバークオリティ気味)、上向き使用にも十分に
耐える美観。

サイズラインナップが増えるとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38510726
2020-04-26
用途:
鋼製棚脚の調整
建設業・工事業

角パイプ31mm厚さ1.6mmにジャストサイズでした。

2人が参考にしています
対象商品:
38510701
2019-04-23
用途:
修理
株式会社スタジオエム 様 (サービス業)

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、パイプのサイズが(厚み)が微妙に違い削りました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

1人が参考にしています
対象商品:
38510735
2016-01-11
用途:
ラック制作

角パイプの溶接を注意して制作しないと、入りにくくなるため、できればペーパーを付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする