NDQ40×2-M10 NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38510735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDQ40×2-M10 NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38510735
NDQ40×2-M10 NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション 38510735

NDQ 角パイプ用ジョイント

(5件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)85
内容量1個注文コード38510735品番NDQ40×2-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)40寸法B(mm)8寸法C(mm)43寸法D(mm)36.5寸法E(mm)M10×1.5寸法F(mm)15寸法G(mm)40寸法H(mm)36ねじ径M10許容荷重(N)5000ねじピッチ(mm)1.5質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 自作作業台のキャスター台座に
建設業・工事業

初めて購入したがしっかりとした造りで満足ですね。流石イマオは名の知れたメーカーなので安心です。

対象商品 : 38510762
2021-06-25
用途: 設備の脚改善(アジャスタのない軽量鉄骨切り落とし構造mの脚を安定設置できるよう改造)に供する。
株式会社オーレックス

角パイプ構造の加工台にスクリュアジャスタフットを組み込むのに採用。
プラスチックハンマー等で打ち込むだけで取付可能。
抜け止めが必要なら、長めのタッピングビスをパイプ横から数本打ち込めばよい。
後は、アジャスタフットを捩じ込むだけで良い。
アジャスタ用ネジは仕上がりが良く(ややオーバークオリティ気味)、上向き使用にも十分に
耐える美観。
サイズラインナップが増えるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 38510726
2020-04-26
用途: 鋼製棚脚の調整
建設業・工事業

角パイプ31mm厚さ1.6mmにジャストサイズでした。

2が参考にしています
対象商品 : 38510701
2019-04-23
用途: 修理
株式会社スタジオエムサービス業

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、パイプのサイズが(厚み)が微妙に違い削りました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

1が参考にしています
対象商品 : 38510735
2016-01-11
用途: ラック制作

角パイプの溶接を注意して制作しないと、入りにくくなるため、できればペーパーを付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする