サブ画像1
ラクテム
ラクテムの プラグ・止め輪・ピン
ラクテムの プラグ・キャップ
ラクテムの カバー/キャップ
六角穴付止めねじ用キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
38510827
品番
HSCSB8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
色
黒
寸法D(mm)
4
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
4.5
適合サイズ
M8
寸法T1(mm)
2
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※端面より深い位置で装着する際、寸法D1部がネジ穴径に干渉してしまう場合がございます。
※シリコンゴムなので変形はしますが、取り付け深さの事前確認を推奨いたします。