ラクテム
ラクテムの プラグ・止め輪・ピン
ラクテムの プラグ・キャップ
ラクテムの カバー/キャップ
六角穴付きボルト用キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
38511019
品番
CBCSW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥268
販売価格(税別)
¥
244
バスケットに入れる
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。
材質
シリコンゴム
色
白
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
4
適合サイズ
M10
寸法T1(mm)
2
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。