CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028 CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028 CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028 CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028 CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028 CBCSG10 六角穴付きボルト用キャップ ラクテム 38511028

六角穴付きボルト用キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 38511028 品番 CBCSG10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥268
販売価格(税別)
244

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。
六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。
仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。

用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。 材質シリコンゴム 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)12 寸法T(mm)4 適合サイズM10 寸法T1(mm)2
注意
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする