※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの パイプフレーム
イマオコーポレーションの パイプフレーム用部品
イマオコーポレーションの パイプラックシステムパーツ
NDT 丸パイプ用ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
35
ねじ径
M10
注文コード
38511426
品番
NDT38×1.5-M10
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥673
販売価格(税別)
¥
612
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
10
ねじ径
M10
許容荷重(N)
5000
ねじピッチ(mm)
1.5
質量(g)
32
寸法D(Φmm)
35
寸法H(Φmm)
35
寸法G(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応