イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの パイプフレーム
イマオコーポレーションの パイプフレーム用部品
イマオコーポレーションの パイプラックシステムパーツ
NDT 丸パイプ用ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
34
ねじ径
M12
注文コード
38511462
品番
NDT38×2-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
寸法D・ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
10
ねじ径
M12
許容荷重(N)
5500
ねじピッチ(mm)
1.75
質量(g)
32
寸法D(Φmm)
34
寸法H(Φmm)
34
寸法G(Φmm)
38