旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38512383
品番
3772-45-1M-F
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様
DN(内径):Φ45
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
d
Φ8
L
20
J
15/20
型番
3772-45-1M-F
アズワン品番
61-0188-49