タッチペン iPad用 ペンシル スタイラスペン USB-C急速充電 傾き検知 誤作動防止 磁気吸着 ペン先 極細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38512525 品番P-TPACSTAP10WWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、パームリジェクションにも対応しています。USB Type-C(TM) ? USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、Apple Pencil Proやメーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。

用途
金属製のペン先でシャープペンシルのような書き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。
約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。
約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
※完全にズレを感じなくなるわけではありません。
手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。
※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約9時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。
※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製交換ペン先(P-TIPAP05・PWTIPAP05)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレスレンジ:最大30m(環境により異なります)●傾き検知:○●筆圧感知:× 材質ペン先:ポリカーボネート・銅、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/p711" target="_blank">こちら</a>をご覧ください。 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)0.125 保証期間1年間 充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする