Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38512559 品番MP-NSGFBK
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Joy-Con 2のマウス操作をスムーズに。なめらかな動きで快適な使い心地を実現する、NINTENDO SWITCH(TM)2用のコントローラーパッドです。コンパクトながら、両手でのマウス操作もしっかりサポートします。

用途
コントローラーがなめらかに滑る、中目クロスを採用。スムーズな使い心地を実現します。
コンパクトながらも両手で使えるサイズ感。繊細なマウス操作もしっかりサポートします。
裏面はグリップ性を高める特殊パターンを施したラバーを使用。デスク上でもズレにくく、高い安定性で快適なプレイが楽しめます。
ラバーによる程よいクッション性が、絶妙なコントロールを可能とし、長時間のプレイによる負担を軽減します。
※ご使用になるコントローラーの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする