スマホストラップ ケーブル 2in1 (ハンドストラップ) USB Type-C to C 30cm PD 60W 急速充電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38512717 品番 P-STHH1CC08BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォン用ハンドストラップとしても、充電ケーブルとしても使える2in1仕様のUSBケーブルハンドストラップです。手首や腕に掛けてスマートフォンの落下を防ぎつつ、両手を自由に保ちながら操作ができます。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。外出先でも快適に使えます。

用途
スマートフォン用ハンドストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルハンドストラップです。
スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。
手に馴染み持ちやすいよう径8mmの丸ひもを使用しています。
充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。
お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。
新規格のUSB Type-C(TM)コネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。
※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。
※本製品にはAC充電器は付属していません。
セット内容USBハンドストラップ、ストラップホールシート1口タイプ1枚 材質ハンドストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 材質(プラグ)金メッキピン サイズ(mm)ハンドストラップ:全長約300(※コネクター含まず)、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 電圧×電流(VA)最大20/3(60W) ケーブル太さ(mm)径約8 シールド形状2重シールド USBUSB Power Delivery対応:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする