エレコム
エレコムの 体重計・体組成計
エレコムの 体組成計
体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38512769
品番
HCS-S03BU
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途
毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。
表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。
ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。
スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。
左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。
ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。
暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。
付属品
本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3
質量(kg)
約1.2(乾電池を除く)
色
ブルー
電源(V)
DC4.5 単4形乾電池×3
精度
体重計:2.5kg以上〜75kg以下:±200g、75kg超え〜100kg以下:±300g、100kg超え〜150kg:±600g
測定単位
2.5kg以上〜100kg以下:100g単位、100kg超え〜:200g単位
計量法・型式
家庭用特定計量器丸正マーク
保証期間
1年間
最大計量(kg)
最大150
電池寿命
約6カ月 ※使用環境により異なります。
サイズ(mm)
幅約280×奥行約230×高さ約25