流量調整用ニードルバルブ 芯棒セット 芯棒材質:PTFE

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38512864 品番2228-14S
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。

材質芯棒S/PTFE、OリングA/PTFE、OリングV/バイトン+PTFE、OリングB/パーフロ(黒) セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、 PTFE被覆バイトンOリング、PTFE Oリング×1、ハンドル アズワン品番62-2120-70
注意
※各パーツの個別販売および修理は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする