※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38512873
品番
3700-100
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
d
Φ10
容量(mL)
100
L1
215
L2
100
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-03
J1
19/22