※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38512916
品番
3700-1000
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
d
Φ15
容量(mL)
1000
L1
330
L2
120
C
19/38
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-07
J1
29/32