※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
球形分液ロート ガラスコック 3700シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38512925
品番
3700-2000
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
d
Φ16
容量(mL)
2000
L1
370
L2
120
C
24/45
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-08
J1
34/45