iPad 10.9インチ 第10世代 (2022) ケース一体型 学習用 キーボード かな無し 有線接続 分離式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38512979 品番TK-KP10UMBK
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えられる!ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。はじめてキーボードに触れる子どもたちがすすんで学習したくなるような工夫を凝らしたキーボードと、iPadケースが一体に。耐久性にも優れ、学校での学びがもっと楽しくなります。

用途
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。
iPadケースとキーボードが一体になっているため、iPad本体とUSB Type-C(TM)ポートで接続可能。キーボードはポゴピン経由で動作するため、安定した接続が可能です。
ケースとキーボードは分離可能。校外学習でiPadを持ち出す際はケース単体で使えます。
4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。
※ストラップは別売りです。
ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。
原色に近い分かりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。
押し間違いによる混乱を避けるため、ひらがな印字や使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。
使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。
iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。
教室の学習机で教科書や筆記用具と並べて置けるよう、省スペースで使えるコンパクト設計を実現しています。
ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。
ケース側に充電・通信用USB Type-Cポート・Φ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、iPadの充電やイヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。
iPadとケースの接続部には、iPadのUSB Type-Cポートに負担をかけない可動式コネクターを採用。コネクター自動ロック機能も搭載し、子どもの手遊びを防ぎます。
最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。
MIL規格 810H相当。長く使える耐久性を備えたモデルです。
ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。
ケースを装着した状態でiPadフィルムの取り付けが可能です。
本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。
裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様●VCCI:Class B対応●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式) セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台、KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台 チャコールブラック サイズミニサイズ 質量(g)約740(ケース、キーボード) 外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約32 (折りたたみ時) 電源USBバスパワー(iPadによる電力供給) 対応OSiPadOS 17 コネクタ形状ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、キーボードとケース接続時:専用コネクター 接続方式USB有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16) キー数81キー キー配列日本語配列 保証期間2年間 キーストローク(mm)2 コネクタ【アップストリーム】USB Type-Cプラグ<USB2.0(480Mbps)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20W) キーピッチ(mm)17 キーメンブレン USBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート<USB2.0(480Mbps)> ※データ通信および充電用です。映像出力には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする