※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513013
品番
3708-30
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スキーブ形
d
Φ8
容量(mL)
30
L1
150
L2
40
C
12/30
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-17
J1
15/25