Apple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38513067 品番PWTIPAP05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャープペンシルのようにさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすく、接地点とのズレを軽減したスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製品のアクティブタッチペン(P-TPACSTAP10WH・P-TPACSTAP10WWH)に対応します。

用途
シャープペンシルの様なさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。
漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。
ペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに書き込みやすい形状です。
※完全にズレを感じなくなるわけではありません。
ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。
Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)に使用可能です。
※本製品はApple Pencil専用です。
2個入りです。
※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。
※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
セット内容交換ペン先:2個 材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅 外形寸法(mm)ペン先:約1 対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)、Apple Pencil Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする