メイン画像

SOF01010A1B-cover オープンフレームモニター 10.1インチサイズ 専用ケース Santek 38513146 SOF01010A1B-cover オープンフレームモニター 10.1インチサイズ 専用ケース Santek 38513146

オープンフレームモニター 10.1インチサイズ 専用ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38513146 品番SOF01010A1B-cover
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オープンフレームモニター 10.1インチサイズ専用のケースです。シンプルかつ軽量コンパクトで機能性が高いです。

用途オープンフレームモニター 10.1インチサイズ専用のケースとして。 付属品ネジ×4 材質プラスチック 質量(g)750 備考ディスプレイ本体は付属しません。専用ディスプレイ本体は別途は販売となります。 色(本体)ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22.9×14.9×1.8
注意
※モニターは別売りとなりますので、別途お買い求めくださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする