メイン画像
Santek
Santekの 光学測定器
Santekの ルーペ/拡大鏡
Santekの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38513180
品番
SZLPA3SAL-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
用途
飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。
寸法(mm)
【表示領域】279×191
質量(kg)
4.2
電源
DC12V-1.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×347×9
照度(Lx)
5000
注意
※装着させる掲示物はお客様にてご用意くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません