メイン画像

SZLPA4SAL-02 アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek 38513189 SZLPA4SAL-02 アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek 38513189

アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38513189 品番SZLPA4SAL-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。

用途カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。 寸法(mm)【表示領域】573×820 質量(kg)4.2 電源DC12V-1.2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×260×9 照度(Lx)5000
注意
※装着させる掲示物はお客様にてご用意くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする