※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
球形摺付分液ロート ガラスコック 3716シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513214
品番
3716-300-4L
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
摺付の分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
容量(mL)
300
L
180
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-37
J1
24/40
J2
24/30