用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル、マグネットセット質量(g)32.5備考お好みの文字や画像が7パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12光源3色LED(表示色:白・黒・赤)表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30色(本体)ホワイト画面サイズ2.9インチ