用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個
色ブラック
電源DC出力5V2A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20
解像度1024×600pixels(IPS)
内部メモリー32GB
入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD
スピーカーあり(2W×2個)
対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV
画面サイズ7インチ
アスペクト比16:9
ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc