JT101F-C01 Black アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santek 38513277 JT101F-C01 Black アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santek 38513277 JT101F-C01 Black アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santek 38513277 JT101F-C01 Black アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black Santek 38513277

アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 10.1インチ black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38513277 品番JT101F-C01 Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。

用途子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。 付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個 ブラック 電源DC出力5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×182×20 解像度1280×800pixels(IPS) 内部メモリー32GB 入力端子USB2.0、Type-C、MicroSD スピーカーあり(2W×2個) 対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV 画面サイズ10.1インチ アスペクト比1:37 ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする