曜日別特売
JT070F-C01 White アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santek 38513295

 

JT070F-C01 White アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santek 38513295
JT070F-C01 White アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santek 38513295
JT070F-C01 White アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santek 38513295
JT070F-C01 White アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white Santek 38513295

アラーム時計付きデジタルフォトフレーム MEDICLO 7インチ white

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード38513295品番JT070F-C01 White
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大きな画面で時計、複数のアラーム表示、動画再生、画像表示、天気情報を表示することができます。タッチ機能搭載で簡単操作が可能です。

用途
子や孫のスマホから、写真をアプリで直接送信し、高齢の家族とのコミュニケーションツールとして活用できます。ベッドサイドに置き、時間ごとに服薬を促すことや、天気・アラーム・音声で生活リズムを整えることで介護・医療現場での活用ができます。待合室や受付でスライドショーを流す、店舗情報やメニューの案内でオフィスや店舗での活用も可能です。
付属品スタンド1個、アダプター1個、日本対応プラグ1個ホワイト電源DC出力5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×135×20解像度1024×600pixels(IPS)内部メモリー32GB入力端子USB2.0、Type-C、MicroSDスピーカーあり(2W×2個)対応フォーマット写真フォーマット:JPG/BPM/GIF/TIF/PING、音楽フォーマット:MP3/WMA/OGG/AAC/APE/FLAC/WAV画面サイズ7インチアスペクト比16:9ビデオフォーマットMPEG1,MPEG2,MPEG4,Xvid,AVI,etc

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする