※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
スキーブ形摺付分液ロート ガラスコック 3720シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513336
品番
3720-300-4L
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の摺付分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
スキーブ形
容量(mL)
300
L
240
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-49
J1
24/40
J2
24/30