※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形滴下ロート ガラスコック 3728シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513433
品番
3728-30
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
d
Φ8
容量(mL)
30
L
225
L1
100
D
Φ28
C
12/30
目盛
(数字)10mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-80
目盛間隔(mL)
1
J1
15/25