※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形滴下ロート ガラスコック 3728シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513467
品番
3728-200
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
d
Φ10
容量(mL)
200
L
325
L1
100
D
Φ45
C
15/35
目盛
(数字)50mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0186-83
目盛間隔(mL)
2
J1
24/30