※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形滴下ロート ニードルバルブ 3730シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513589
品番
3730-50N
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
d
Φ8
容量(mL)
50
L
190
D
Φ36
目盛
(数字)10mL毎
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0186-95
目盛間隔(mL)
2
J1
19/22