※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形滴下ロート ニードルバルブ 3730シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513625
品番
3730-500N
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
d
Φ12
容量(mL)
500
L
250
D
Φ80
目盛
(数字)100mL毎
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0186-99
目盛間隔(mL)
5
J1
24/30