iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 覗き見防止360°

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38513706 品番LN-MISS24FGFN36
参考基準価格(税別)¥1,896 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/360度全方向からの覗き見を防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 材質ガラス 0 本体質量(g)12 サイズ(inch)6.1 特性全面保護/指紋防止/覗き見防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする