※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形摺付滴下ロート ガラスコック 3736シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513835
品番
3736-100-3L
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
容量(mL)
100
L
235
D
Φ36
C
15/35
目盛
(数字)20mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0187-40
目盛間隔(mL)
2
J1
19/38
J2
19/22