※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
円筒形摺付滴下ロート ガラスコック 3736シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513853
品番
3736-300-4L
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の摺付滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
容量(mL)
300
L
300
D
Φ50
C
19/38
目盛
(数字)50mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0187-42
目盛間隔(mL)
5
J1
24/40
J2
24/30