※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514036
品番
3738-200N-3L
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
容量(mL)
200
L
195
D
Φ65
目盛
(数字)50mL毎
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0187-60
目盛間隔(mL)
5
J1
19/38
J2
24/30