※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用分液ロート
セミ・ミクロ 平衡形分液ロート ガラスコック 3740シリーズ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514115
品番
3740-30-1M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
平衡形
容量(mL)
30
L
155
D
Φ28
C
12/30
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0187-68
J1
15/20
J2
15/20