CP6-4200-500S-5 CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ) イマオコーポレーション 38514183

CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38514183品番CP6-4200-500S-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥502,000
質量(kg)237寸法L(mm)50寸法H(mm)200寸法F(mm)55寸法D(mm)320寸法E(mm)386寸法B(mm)393寸法C(mm)201±0.2寸法J(mm)450取付穴数4寸法G(mm)50寸法K(mm)99.5±0.2寸法A(Φmm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする